Eriks

Collier de serrage TORO 250-280mm

  • ERIKS:14886817
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

24.90 CHF/ Unitéhors TVA

26.92 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.90 CHF

-

10+

16.00 CHF

35.74%

25+

14.40 CHF

42.17%

50+

12.80 CHF

48.59%

100+

11.70 CHF

53.01%

200+

10.50 CHF

57.83%

300+

10.30 CHF

58.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 280
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 250 jusqu'à 280 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm