Eriks

Collier de serrage TORO 210-240mm

  • ERIKS:14886815
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

23.80 CHF/ Unitéhors TVA

25.73 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.80 CHF

-

10+

15.30 CHF

35.71%

25+

13.80 CHF

42.02%

50+

12.30 CHF

48.32%

100+

11.20 CHF

52.94%

200+

9.90 CHF

58.40%

300+

9.70 CHF

59.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 240
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 210 jusqu'à 240 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm