Eriks

Collier de serrage TORO 190-220mm

  • ERIKS:14886813
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

22.60 CHF/ Unitéhors TVA

24.43 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.60 CHF

-

10+

14.60 CHF

35.40%

25+

13.10 CHF

42.04%

50+

11.70 CHF

48.23%

100+

10.60 CHF

53.10%

200+

9.50 CHF

57.96%

300+

9.25 CHF

59.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 220
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 190 jusqu'à 220 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm