Eriks

Collier de serrage TORO 170-200mm

  • ERIKS:14886812
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

21.90 CHF/ Unitéhors TVA

23.67 CHFTVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.90 CHF

-

10+

14.00 CHF

36.07%

25+

12.60 CHF

42.47%

50+

11.30 CHF

48.40%

100+

10.30 CHF

52.97%

200+

9.10 CHF

58.45%

300+

8.95 CHF

59.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 200
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 170 jusqu'à 200 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm