Eriks

Collier de serrage TORO 150-180mm

  • ERIKS:14886811
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

20.90 CHF/ Unitéhors TVA

22.59 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.90 CHF

-

10+

13.50 CHF

35.41%

25+

12.10 CHF

42.11%

50+

10.80 CHF

48.33%

100+

9.80 CHF

53.11%

200+

8.80 CHF

57.89%

300+

8.65 CHF

58.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 180
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 150 jusqu'à 180 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm