Eriks

Collier de serrage TORO 130-160mm

  • ERIKS:14886810
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

20.20 CHF/ Unitéhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.20 CHF

-

10+

13.00 CHF

35.64%

25+

11.70 CHF

42.08%

50+

10.30 CHF

49.01%

100+

9.30 CHF

53.96%

200+

8.50 CHF

57.92%

300+

8.35 CHF

58.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 160
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 130 jusqu'à 160 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm