Eriks

Collier de serrage TORO 110-140mm

  • ERIKS:14886809
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

19.50 CHF/ Unitéhors TVA

21.08 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.50 CHF

-

10+

12.60 CHF

35.38%

25+

11.40 CHF

41.54%

50+

10.10 CHF

48.21%

100+

9.05 CHF

53.59%

200+

8.30 CHF

57.44%

300+

8.15 CHF

58.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 140
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 110 jusqu'à 140 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm