Collier de serrage SOLA, W1 Acier galvanisé
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.
Norme:
- BS 5315 (similaire à DIN 3017)
Propriétés matérielles
- Matériau : W1, acier galvanisé
Autres caractéristiques techniques
- Largeur de clé: 7mm
- Couple de serrage: 3-6Nm
- Plage de serrage: 10mm - 300mm
- Largeur de bande: 10-13mm
Pour des informations précises, voir la fiche technique.