Eriks

Collier de serrage SOLA 190-220mm

  • ERIKS:14889737
Image 1
Collier de serrage SOLA, W1 Acier galvanisé

Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Norme:
- BS 5315 (similaire à DIN 3017)

Propriétés matérielles
- Matériau : W1, acier galvanisé

Autres caractéristiques techniques
- Largeur de clé: 7mm
- Couple de serrage: 3-6Nm
- Plage de serrage: 10mm - 300mm
- Largeur de bande: 10-13mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

12.50 CHF/ Unitéhors TVA

13.51 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.50 CHF

-

10+

6.10 CHF

51.20%

20+

5.45 CHF

56.40%

40+

4.80 CHF

61.60%

60+

4.70 CHF

62.40%

90+

4.60 CHF

63.20%

135+

4.50 CHF

64.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SOLA
Zone de serrage
de 190 jusqu'à 220 mm
Largeur du ruban, de la cassette
13 mm
Norme
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)