Eriks

Collier de serrage QUICKLOCK 70-90/9 mm

  • ERIKS:14895886
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevés. Serrure rapide articulée. Vis six-pans avec fente et empreinte cruciforme en acier zingué nickelé.
Ajouter à la liste

5.10 CHF/ Unitéhors TVA

5.51 CHFTVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.10 CHF

-

100+

1.80 CHF

64.71%

500+

1.60 CHF

68.63%

1000+

1.50 CHF

70.59%

1500+

1.45 CHF

71.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
QUICKLOCK
Type
Quicklock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 70 jusqu'à 90 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm