Eriks

Collier de serrage QUICKLOCK 60-660/9 mm

  • ERIKS:14884321
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevés. Serrure rapide articulée. Vis six-pans avec fente et empreinte cruciforme en acier zingué nickelé.
Ajouter à la liste

17.80 CHF/ Unitéhors TVA

19.24 CHFTVA incluse

343 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.80 CHF

-

100+

6.00 CHF

66.29%

500+

5.05 CHF

71.63%

1000+

4.80 CHF

73.03%

1500+

4.70 CHF

73.60%

2250+

4.60 CHF

74.16%

3375+

4.50 CHF

74.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
QUICKLOCK
Type
Quicklock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 660 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm