Eriks

Collier de serrage QUICKLOCK 60-525/9 mm

  • ERIKS:14884318
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevés. Serrure rapide articulée. Vis six-pans avec fente et empreinte cruciforme en acier zingué nickelé.
Ajouter à la liste

15.00 CHF/ Unitéhors TVA

16.22 CHFTVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.00 CHF

-

100+

5.05 CHF

66.33%

500+

4.25 CHF

71.67%

1000+

4.00 CHF

73.33%

1500+

3.90 CHF

74.00%

2250+

3.85 CHF

74.33%

3375+

3.80 CHF

74.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
QUICKLOCK
Type
Quicklock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 525 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm