Eriks

Collier de serrage QUICKLOCK 60-325/9 mm

  • ERIKS:14884315
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevés. Serrure rapide articulée. Vis six-pans avec fente et empreinte cruciforme en acier zingué nickelé.
Ajouter à la liste

9.25 CHF/ Unitéhors TVA

10.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.25 CHF

-

100+

3.10 CHF

66.49%

500+

2.70 CHF

70.81%

1000+

2.55 CHF

72.43%

1500+

2.50 CHF

72.97%

2250+

2.45 CHF

73.51%

3375+

2.40 CHF

74.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
QUICKLOCK
Type
Quicklock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 325 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm