Eriks

Collier de serrage QUICKLOCK 60-110/9 mm

  • ERIKS:14888453
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevés. Serrure rapide articulée. Vis six-pans avec fente et empreinte cruciforme en acier zingué nickelé.
Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.45 CHF

-

100+

1.90 CHF

65.14%

500+

1.65 CHF

69.72%

1000+

1.50 CHF

72.48%

1500+

1.45 CHF

73.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
QUICKLOCK
Type
Quicklock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 110 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm