Eriks

Collier de serrage MICRO-GEAR Série 62 P 8-22mm

  • ERIKS:14882681
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Vis six-pans avec fente en acier carbone zingué.
Ajouter à la liste

5.40 CHF/ Unitéhors TVA

5.84 CHFTVA incluse

10067 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.40 CHF

-

10+

2.70 CHF

50.00%

50+

1.95 CHF

63.89%

100+

1.85 CHF

65.74%

200+

1.65 CHF

69.44%

300+

1.60 CHF

70.37%

450+

1.55 CHF

71.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MICRO-GEAR 62 P
Type
6203
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 8 jusqu'à 22 mm
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm