Eriks

Collier de serrage MICRO-GEAR Série 62 P 8-16mm

  • ERIKS:14882680
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Vis six-pans avec fente en acier carbone zingué.
Ajouter à la liste

4.75 CHF/ Unitéhors TVA

5.13 CHFTVA incluse

804 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.75 CHF

-

10+

2.25 CHF

52.63%

50+

1.65 CHF

65.26%

100+

1.60 CHF

66.32%

200+

1.50 CHF

68.42%

300+

1.45 CHF

69.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MICRO-GEAR 62 P
Type
6202
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 8 jusqu'à 16 mm
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm