Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 97-117mm

  • ERIKS:14907343
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

45.30 CHF/ Unitéhors TVA

48.97 CHFTVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.30 CHF

-

10+

22.00 CHF

51.43%

20+

17.70 CHF

60.93%

40+

15.40 CHF

66.00%

100+

14.90 CHF

67.11%

200+

13.90 CHF

69.32%

300+

13.60 CHF

69.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150