Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 38-46mm

  • ERIKS:14907338
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

32.90 CHF/ Unitéhors TVA

35.56 CHFTVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.90 CHF

-

10+

16.30 CHF

50.46%

20+

13.20 CHF

59.88%

40+

11.60 CHF

64.74%

100+

11.20 CHF

65.96%

200+

10.40 CHF

68.39%

300+

10.20 CHF

69.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150