Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 247-267mm

  • ERIKS:14907348
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

66.30 CHF/ Unitéhors TVA

71.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.30 CHF

-

10+

32.40 CHF

51.13%

20+

25.70 CHF

61.24%

40+

22.50 CHF

66.06%

100+

21.70 CHF

67.27%

200+

20.30 CHF

69.38%

300+

19.90 CHF

69.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150