Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 197-217mm

  • ERIKS:14907347
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

55.40 CHF/ Unitéhors TVA

59.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.40 CHF

-

10+

27.00 CHF

51.26%

20+

21.60 CHF

61.01%

40+

19.00 CHF

65.70%

100+

18.20 CHF

67.15%

200+

17.10 CHF

69.13%

300+

16.80 CHF

69.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150