Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 146-160mm

  • ERIKS:14907346
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

52.80 CHF/ Unitéhors TVA

57.08 CHFTVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.80 CHF

-

10+

25.10 CHF

52.46%

20+

19.90 CHF

62.31%

40+

17.90 CHF

66.10%

100+

17.20 CHF

67.42%

200+

16.40 CHF

68.94%

300+

16.10 CHF

69.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150