Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 119-135mm

  • ERIKS:14907345
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

50.40 CHF/ Unitéhors TVA

54.48 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.40 CHF

-

10+

24.50 CHF

51.39%

20+

19.70 CHF

60.91%

40+

17.20 CHF

65.87%

100+

16.50 CHF

67.26%

200+

15.40 CHF

69.44%

300+

15.10 CHF

70.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150