Eriks

Collier de serrage KANALINE-FLEX pas à droite SS 101-121mm

  • ERIKS:14907344
Image 1
Collier de serrage pour tuyaux spiralés à droite, par exemple des produits suivantes :
  • Ariaflex
  • Superelastic
  • Master Pur L
  • Master Pur H
  • Air Pur AS
  • Defroster TPE
  • Flamex B-se.

Informations techniques:
  • Vis : tête hexagonale avec fente
  • Matériau : acier inoxydable SUS304/1.4301
  • Largeur de la clé : 8mm
  • Largeur de bande : 12.7mm"
Ajouter à la liste

47.90 CHF/ Unitéhors TVA

51.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.90 CHF

-

10+

23.40 CHF

51.15%

20+

18.70 CHF

60.96%

40+

16.50 CHF

65.55%

100+

15.80 CHF

67.01%

200+

14.90 CHF

68.89%

300+

14.50 CHF

69.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150