Eriks

Collier de fixation pour 2 tubes 8mm forage 4.8mm

  • ERIKS:14885206
Image 1
Ajouter à la liste

1.80 CHF/ Unitéhors TVA

1.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de collier de serage
DIN 72573-2X8-ST
b
10 mm
d
4.8 mm
D
8 mm
l1
43 mm
l2
31 mm
s
1 mm