Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 8mm forage 5.5mm

  • ERIKS:14885284
Image 1
Ajouter à la liste

1.80 CHF/ Unitéhors TVA

1.95 CHFTVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de collier de serage
608-003
b
10 mm
d
5.5 mm
l1
34 mm
l2
12 mm
D
8 mm
s
1.5 mm