Eriks

Collier de câblage transparent PA6.6 9x800mm

  • ERIKS:13190122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les colliers de fixation pour câbles THORMAS «non déposables» sont fabriqués en DuPont Nylon 6.6 haut de gamme produit en Europe, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées.
  • Ils sont résistants à l'huile et à la graisse, au sel et à l’acide dilué.
  • Leurs extrémités légèrement courbées et en pointe permettent un montage rapide et facile.
  • Ils sont conformes à la norme ANSI/UL94 V2
Ajouter à la liste

71.80 CHF/ paquethors TVA

77.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Transparent
Largeur de la bande
9 mm
Longueur de ruban
800 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
230 mm
Résistance à la traction
785 N
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 85 °C
Modèle
Fermeture renforcée