Eriks

Collier de câblage transparent PA6.6 2,5x160mm

  • ERIKS:13190127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les colliers de fixation pour câbles THORMAS «non déposables» sont fabriqués en DuPont Nylon 6.6 haut de gamme produit en Europe, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées.
  • Ils sont résistants à l'huile et à la graisse, au sel et à l’acide dilué.
  • Leurs extrémités légèrement courbées et en pointe permettent un montage rapide et facile.
  • Ils sont conformes à la norme ANSI/UL94 V2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Transparent
Largeur de la bande
2.5 mm
Longueur de ruban
160 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
40 mm
Résistance à la traction
108 N
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 85 °C
Modèle
Fermeture renforcée