0.26 CHF/ Unitéhors TVA
0.28 CHFTVA incluse
1200 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Nylon |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 7.6 mm |
Longueur de ruban | 550 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 165 mm |
Résistance à la traction | 539 N |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 85 °C |
Modèle | Fermeture renforcée |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |