21.70 CHF/ paquethors TVA
23.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Nylon |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 7.6 mm |
Longueur de ruban | 300 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 80 mm |
Résistance à la traction | 539 N |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 85 °C |
Modèle | Fermeture renforcée |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |