Eriks

Collier de câblage résistant UV noir PA6.6 3,6x370mm

  • ERIKS:13190095
  • Fabricant:8717278570020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les colliers de fixation pour câbles THORMAS «non déposables» sont fabriqués en DuPont Nylon 6.6 haut de gamme produit en Europe, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées.
  • Ils sont résistants à l'huile et à la graisse, au sel et à l’acide dilué.
  • Leurs extrémités légèrement courbées et en pointe permettent un montage rapide et facile.
  • Ils sont conformes à la norme ANSI/UL94 V2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
5400 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
3.6 mm
Longueur de ruban
370 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
98 mm
Résistance à la traction
235 N
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 85 °C
Modèle
Fermeture renforcée
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui