Eriks

Clé longueur 400mm

  • ERIKS:14886638
Image 1
Ajouter à la liste

74.40 CHF/ Unitéhors TVA

80.43 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.40 CHF

-

10+

63.20 CHF

15.05%

20+

59.50 CHF

20.03%

30+

55.80 CHF

25.00%

45+

54.70 CHF

26.48%

68+

53.70 CHF

27.82%

102+

52.60 CHF

29.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Acier au carbone
Modèle
Acier avec protection contre le froid
Distance entre les griffes
66, 81, 89, 115, 133
Longueur
400