Eriks

Clé longueur 280mm

  • ERIKS:14886637
Image 1
Ajouter à la liste

51.60 CHF/ Unitéhors TVA

55.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.60 CHF

-

10+

43.90 CHF

14.92%

20+

41.30 CHF

19.96%

30+

38.80 CHF

24.81%

45+

38.10 CHF

26.16%

68+

37.30 CHF

27.71%

102+

36.60 CHF

29.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Acier au carbone
Modèle
Acier avec protection contre le froid
Distance entre les griffes
66, 81, 89
Longueur
280