
3.40 CHF/ Mètrehors TVA
3.68 CHFTVA incluse
2730,978 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.40 CHF | - |
25+ | 2.15 CHF | 36.76% |
50+ | 1.85 CHF | 45.59% |
100+ | 1.15 CHF | 66.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil de serrage |
Type | Remplissage |
Matériau | EPDM |
Dureté | 75 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 9.5 mm |
Largeur | 7.5 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |