



41.30 CHF/ Unitéhors TVA
44.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Modèle | Limiteur de pression pour manomètre |
Raccordement au process | Raccord bicône M14x1.5 |
Diamètre nominale | 8 mm |
Pression de service maximum | 0.04 bar |
Longueur totale | 71 mm |