



49.10 CHF/ Unitéhors TVA
53.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Modèle | Limiteur de pression pour manomètre |
Raccordement au process | Raccord bicône M14x1.5 |
Diamètre nominale | 6 mm |
Pression de service maximum | 3 bar |
Longueur totale | 61 mm |