



30.20 CHF/ Unitéhors TVA
32.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 813 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CuZn40Pb2 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 53 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | CuZn40Pb2 |
Matière du chapeau | CuZn40Pb2 |
Matière du joint du couvercle | Joint fibre |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
40.20 CHF/ Unitéhors TVA
43.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.01.2027