Eriks

Clapet anti-retour Type: 76 Bronze/Acier inoxydable Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149.00 CHF/ Unitéhors TVA

161.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
76
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
8 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4305
Matière du chapeau
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16