Eriks

Clapet anti-retour Type: 76 Bronze/Acier inoxydable Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11810431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

448.00 CHF/ Unitéhors TVA

484.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
76
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
145 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
52 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4305
Matière du chapeau
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16