Eriks

Clapet anti-retour Série: Europa Laiton/NBR Plaque de soupape Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14884642
  • Fabricant:7613288010666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour l'indurstrie, sanitaire, pneumatique, eau-chaude, huile, gaz. Pression d'ouverture: 0.1 bar.
Ajouter à la liste

24.60 CHF/ Unitéhors TVA

26.59 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.60 CHF

-

10+

20.75 CHF

15.65%

50+

19.60 CHF

20.33%

100+

17.30 CHF

29.67%

150+

16.95 CHF

31.10%

225+

16.55 CHF

32.72%

338+

16.25 CHF

33.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Europa
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Sablé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
55 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C