Eriks

Clapet anti-retour Série: Europa Laiton/NBR Plaque de soupape Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14884644
  • Fabricant:7613288010642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour l'indurstrie, sanitaire, pneumatique, eau-chaude, huile, gaz. Pression d'ouverture: 0.1 bar.
Ajouter à la liste

29.75 CHF/ Unitéhors TVA

32.16 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.75 CHF

-

10+

25.20 CHF

15.29%

50+

23.75 CHF

20.17%

100+

20.75 CHF

30.25%

150+

20.35 CHF

31.60%

225+

19.90 CHF

33.11%

338+

19.50 CHF

34.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Europa
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Sablé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
65 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C