161.50 CHF/ Unitéhors TVA
174.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161.50 CHF | - |
10+ | 136.65 CHF | 15.39% |
50+ | 128.60 CHF | 20.37% |
100+ | 112.65 CHF | 30.25% |
150+ | 110.35 CHF | 31.67% |
225+ | 108.15 CHF | 33.03% |
338+ | 105.95 CHF | 34.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Europa |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Sablé |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 101 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |