48.80 CHF/ Unitéhors TVA
52.75 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
10+ | 41.40 CHF | 15.16% |
50+ | 38.75 CHF | 20.59% |
100+ | 34.10 CHF | 30.12% |
150+ | 33.45 CHF | 31.45% |
225+ | 32.80 CHF | 32.79% |
338+ | 32.10 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Europa |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Sablé |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 74.5 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |