Eriks

Clapet anti-retour Série: Europa Laiton/NBR Plaque de soupape Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14884643
  • Fabricant:7613288010659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour l'indurstrie, sanitaire, pneumatique, eau-chaude, huile, gaz. Pression d'ouverture: 0.1 bar.
Ajouter à la liste

26.75 CHF/ Unitéhors TVA

28.92 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.75 CHF

-

10+

22.65 CHF

15.33%

50+

21.25 CHF

20.56%

100+

18.80 CHF

29.72%

150+

18.45 CHF

31.03%

225+

18.10 CHF

32.34%

338+

17.75 CHF

33.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Europa
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Sablé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
58.5 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C