73.05 CHF/ Unitéhors TVA
78.97 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.05 CHF | - |
10+ | 61.90 CHF | 15.26% |
50+ | 58.25 CHF | 20.26% |
100+ | 50.95 CHF | 30.25% |
150+ | 49.85 CHF | 31.76% |
225+ | 48.90 CHF | 33.06% |
338+ | 47.95 CHF | 34.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Europa |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Sablé |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 83 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |