84.30 CHF/ Unitéhors TVA
91.13 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.30 CHF | - |
10+ | 71.40 CHF | 15.30% |
50+ | 67.25 CHF | 20.23% |
100+ | 58.75 CHF | 30.31% |
150+ | 57.55 CHF | 31.73% |
225+ | 56.45 CHF | 33.04% |
338+ | 55.25 CHF | 34.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Europa |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Sablé |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 93 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |