Eriks

Chariot dévidoir SUPERPROFI acier zingué au feu

  • ERIKS:14887599
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Construction tubulaire très robuste
  • Frein de dévidoir
  • Pneu gonflabe
  • Pieds de maintien
  • Passage de l'eau par l'axe
Exécution
150 m de tuyau Ø 16 mm, 120 m de tuyau Ø 19 mm, 80 m de tuyau Ø 25 mm
Ajouter à la liste

1'228.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'327.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'228.00 CHF

-

2+

1'170.00 CHF

4.72%

4+

1'111.00 CHF

9.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SUPERPROFI
Matériau
Acier zingué au feu
Raccord d'entrée filetée
Raccordement fileté G 1"