Eriks

Chariot dévidoir STAR série II acier zingué

  • ERIKS:14887598
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Passage d'eau central
  • Raccordement à eau de 3/4"
  • Armature pivotante confortable sur roulement à billes
  • Frein de tambour
  • Roulettes profilés pour gazon
  • Poid 14 kg
Exécution
100 m de tuyau Ø 16 mm, 80 m de tuyau Ø 19 mm, 50 m de tuyau Ø 25 mm
Ajouter à la liste

650.00 CHF/ Unitéhors TVA

702.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

650.00 CHF

-

2+

618.50 CHF

4.85%

4+

588.00 CHF

9.54%

6+

576.00 CHF

11.38%

9+

564.50 CHF

13.15%

14+

553.00 CHF

14.92%

21+

542.50 CHF

16.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
STAR II
Matériau
acier zingué
Raccord d'entrée filetée
Raccordement, fileté G ¾"