Eriks

Chargeur de batterie CTEK XS 5.0

  • ERIKS:14896967
Image 1
Optimal pour charger et conserver les batteries 12 V plomb-acide, MF, AGM, GEL, calcium-calcium. La fonction automatique de désulfatage breveté allonge la durée de vie de la batterie. Charge entièrement automatique en huit étapes.

Caractéristiques de produit
  • Charge normal5A/14,4 V     
  • Charge des batteries petites 0,8A/14,4 V     
  • Fonction basse température 5A/14,7 V     
  • Recond, batterie très déchargée5A/15,8 V     
  • Charge des batteries de 1.2-110 Ah     
  • Entretien des batteries de 1.2-160 Ah     
  • Charge max.5 A     
  • Poids 0.6 kg     
  • Degré d'isolation IP65 (éclaboussures et poussières)     
  • Des batteries 60 Ah sont chargées en 12 heures.
Ajouter à la liste

166.25 CHF/ Unitéhors TVA

179.72 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150