Eriks

Cartouche filtrante Type: 26110 Polypropylène Meltblown (soufflage en fusion) 40" Connexion de l'élément: DOE 5µm Quantité par emballage standard: 25

  • ERIKS:14234217
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
26110
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
5 µm
Construction
Meltblown (soufflage en fusion)
Taille de l'élément
40"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
1016 mm
Nominal
Oui
Température maximale du liquide
60 °C
Quantité par emballage standard
25