Eriks

Cartouche filtrante Type: 26110 Polypropylène Meltblown (soufflage en fusion) 10" Connexion de l'élément: DOE 50µm Quantité par emballage standard: 50

  • ERIKS:14234195
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
26110
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
50 µm
Construction
Meltblown (soufflage en fusion)
Taille de l'élément
10"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
254 mm
Nominal
Oui
Température maximale du liquide
60 °C
Quantité par emballage standard
50